椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
15
歯数
26
形状
AF
注文コード
35935252
品番
PT26P5M15AF-H015N-J05D3M05
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
41.38
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
47
寸法Do(mm)
40.24
寸法L(mm)
10.5
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
15
歯数
26
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M5