曜日別特売
PT25P5M15BF-H014N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35947651

PT25P5M15BF-H014N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35947651
PT25P5M15BF-H014N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35947651

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)14歯数25形状BF注文コード35947651品番PT25P5M15BF-H014N-J05D3M05
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)39.79寸法BL(mm)33寸法Bw(mm)21フランジ外径Df(Φmm)45寸法Do(mm)38.65寸法L(mm)6キーKw×KH(mm)5×2.3ハブ直径Dh(Φmm)30軸穴径d(Φmm)14歯数25形状BF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15タップ径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする