椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
19
歯数
25
形状
BF
注文コード
35947755
品番
PT25P5M15BF-H019N-J06D3M06
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
39.79
寸法BL(mm)
33
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
45
寸法Do(mm)
38.65
寸法L(mm)
6
キーKw×KH(mm)
6×2.8
ハブ直径Dh(Φmm)
30
軸穴径d(Φmm)
19
歯数
25
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M6