PT30P8M15BF-H018N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエイン 35960294

PT30P8M15BF-H018N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエイン 35960294
PT30P8M15BF-H018N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエイン 35960294

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)18歯数30形状BF注文コード35960294品番PT30P8M15BF-H018N-J06D3M06
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)76.3寸法BL(mm)39寸法Bw(mm)22フランジ外径Df(Φmm)82寸法Do(mm)75.02寸法L(mm)9キーKw×KH(mm)6×2.8ハブ直径Dh(Φmm)60軸穴径d(Φmm)18歯数30形状BF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15タップ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする