PT30P8M25BF-H032N-J10D3M08 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエイン 35962245

PT30P8M25BF-H032N-J10D3M08 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエイン 35962245
PT30P8M25BF-H032N-J10D3M08 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエイン 35962245

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)32歯数30形状BF注文コード35962245品番PT30P8M25BF-H032N-J10D3M08
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)76.3寸法BL(mm)50寸法Bw(mm)33フランジ外径Df(Φmm)82寸法Do(mm)75.02寸法L(mm)9キーKw×KH(mm)10×3.3ハブ直径Dh(Φmm)60軸穴径d(Φmm)32歯数30形状BF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25タップ径M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする