e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35997087 品番 A31
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9.0 ベルトピッチ周長(mm)787 呼び番号31インチ 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)31 タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35997166
2023-06-20
用途:
農業機械の駆動ベルト
農・林・水産業

小型管理機の駆動ベルトに使用しました とてもしなやかなベルトでテンションクラッチの切れやつながりともにスムーズです 価格は高いがその性能には満足です 管理機にはオーバースペックですが

対象商品:
35997175
2017-01-11
用途:
雨対策

今まで以上に良い商品でした。今後も購入させていただきます

対象商品:
35997132
2015-12-01
用途:
トラクターのファンベルト交換部品として使用
その他業種

既存のベルトと遜色無い部品で安価でした。

対象商品:
35997175
2015-01-11
用途:
屋外使用

使用感は良いです

対象商品:
35997175
2014-08-17
用途:
タワーの昇降モーターに使用
土井モータース 様

音も静かでした

対象商品:
35997254
2015-11-06
用途:
大型熱恒温機に使用

改善する所は無かったです

対象商品:
35997123
2014-03-23
用途:
自動車のファンベルト

低摩擦ベルトとして自動車のファンベルトとA/Cベルトに使用。
ノーマルベルトに比べ明らかに柔軟性、静粛性に富む。
経年で状況を観察したい。

対象商品:
35997157
2013-04-03
用途:
農機具
農・林・水産業

手軽に購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする