※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-15+30DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36000922
品番
CDQ2B50-15+30DCMZ-M9NAZ-XC11
参考基準価格(税別)
¥52,360
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
30
CADデータダウンロード