画像準備中

マックスターマルチウエッジベルト 5V形

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)1694 リブ本数2 注文コード36011525 品番2R5V670
参考基準価格(税別)¥17,130 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はベルトピッチ周長・リブ本数など125種類から選べます 他の種類を見る

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。

ベルト高さ(mm)13.5 呼び番号67インチ 種類ウエッジベルト 角度(°)40 有効長(mm)1702 材質(ベルト)ゴム リブ本数2 最大速度(m/sec)40 ベルトピッチ周長(mm)1694 ベルト形5V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36011875
2018-10-04
用途:
工場機械
みやま運輸倉庫株式会社 様

現在使用している機械の交換用に購入しています。取り寄せしてもらわなくても、ネットで購入できますので助かります。

対象商品:
36011981
2018-02-15
用途:
攪拌機のベルト

いつもながら満足です。もう少し到着が早ければ言うこと無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする