曜日別特売
2R5V950 マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト 36011586

マックスターマルチウエッジベルト 5V形

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)2405リブ本数2注文コード36011586品番2R5V950
参考基準価格(税別)¥22,470販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。

ベルト高さ(mm)13.5呼び番号95インチ種類ウエッジベルト角度(°)40有効長(mm)2413材質(ベルト)ゴムリブ本数2最大速度(m/sec)40ベルトピッチ周長(mm)2405ベルト形5V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36011875
2018-10-04
用途: 工場機械
みやま運輸倉庫株式会社

現在使用している機械の交換用に購入しています。取り寄せしてもらわなくても、ネットで購入できますので助かります。

対象商品 : 36011981
2018-02-15
用途: 攪拌機のベルト

いつもながら満足です。もう少し到着が早ければ言うこと無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする