5V1800 e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト 36014054

e-POWER ウエッジベルト 5V形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
有効外周長さ(inch)180
ベルト呼び長さ(inch)1800
ベルトピッチ周長(mm)4564
内容量1本注文コード36014054品番5V1800
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

消費電力を削減できます。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。
従来のプーリが使用できます。
専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベルト形5Vベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5ベルトピッチ周長(mm)4564有効長(mm)4572有効外周長さ(inch)180材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)1800種類ウエッジベルト角度(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする