曜日別特売
3R-5M975 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36017143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3R-5M975 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36017143
3R-5M975 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36017143
3R-5M975 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36017143

マルチポリマックスベルト 5M形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ベルト上幅(mm)15.1有効ピッチ周長さ(mm)975有効長(mm)975注文コード36017143品番3R-5M975
参考基準価格(税別)¥10,520販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

ベルト上幅(mm)15.1ベルト高さ(mm)3.4有効ピッチ周長さ(mm)975寸法a(mm)15.1有効長(mm)975種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタンリブ本数3最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36016662
2020-10-17
用途: 機械のメンテンナンス時
サービス業

他社同等品が納期が要して、機械修理時に困っていました。
こちらのものが比較的早く入手できたので、助かりました。
翌日出荷位にてもっと早く入手できたらもっとよかったです。
現物もしっかりしていて問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
1が参考にしています
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする