H-N-25 マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 36037005

マックスターウエッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個軸穴径(mm)25形状H注文コード36037005品番H-N-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)39.888大径D(Φmm)41.275寸法H(mm)63.2寸法L(mm)31.7寸法R(mm)3.2寸法S(mm)4寸法T(mm)25.4寸法U(mm)6.3寸法V(mm)50.8寸法W(mm)-寸法X(mm)22.2寸法Y(mm)4.8軸穴径(mm)25形状Hタイプタイプ1概略質量(kg)0.34ボルト数2ボルト寸法-キー寸法(mm)8×7
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする