P1-N-35 マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 36037127

マックスターウエッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個軸穴径(mm)35形状P1注文コード36037127品番P1-N-35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)47.132大径D(Φmm)49.213寸法H(mm)76.2寸法L(mm)49.2寸法R(mm)5.6寸法S(mm)5.5寸法T(mm)38.9寸法U(mm)10.3寸法V(mm)61.9寸法W(mm)10寸法X(mm)33.3寸法Y(mm)5.6軸穴径(mm)35形状P1タイプタイプ1概略質量(kg)0.57ボルト数3ボルト寸法-キー寸法(mm)10×8
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする