Q2-N-48 マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 36037364

マックスターウエッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)48形状Q2注文コード36037364品番Q2-N-48
参考基準価格(税別)¥12,190販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)68.662大径D(Φmm)73.025寸法H(mm)104.8寸法L(mm)88.9寸法R(mm)5.6寸法S(mm)7寸法T(mm)75.4寸法U(mm)13.5寸法V(mm)85.7寸法W(mm)12寸法X(mm)69.8寸法Y(mm)5.6軸穴径(mm)48形状Q2タイプタイプ1概略質量(kg)2ボルト数3ボルト寸法-キー寸法(mm)14×9
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする