R1-N-42 マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 36037416

マックスターウエッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)42形状R1注文コード36037416品番R1-N-42
参考基準価格(税別)¥21,880販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)98.425大径D(Φmm)101.6寸法H(mm)136.5寸法L(mm)73寸法R(mm)6.3寸法S(mm)7寸法T(mm)57.1寸法U(mm)15.9寸法V(mm)117.5寸法W(mm)20寸法X(mm)50.8寸法Y(mm)6.3軸穴径(mm)42形状R1タイプタイプ1概略質量(kg)3.4ボルト数3ボルト寸法-キー寸法(mm)12×8
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする