マックスターウエッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)65 形状R1 注文コード36037477 品番R1-N-65
参考基準価格(税別)¥21,880 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は軸穴径・形状など118種類から選べます 他の種類を見る

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)98.425 大径D(Φmm)101.6 寸法H(mm)136.5 寸法L(mm)73 寸法R(mm)6.3 寸法S(mm)7 寸法T(mm)57.1 寸法U(mm)15.9 寸法V(mm)117.5 寸法W(mm)20 寸法X(mm)50.8 寸法Y(mm)6.3 軸穴径(mm)65 形状R1 タイプタイプ1 概略質量(kg)3.4 ボルト数3 ボルト寸法- キー寸法(mm)18×11
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする