曜日別特売
CDQ2B50TFV-50DZ CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50TFV) SMC 36041014

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50TFV)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード36041014品番CDQ2B50TFV-50DZ
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする