曜日別特売
P21L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062266

P21L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062266
P21L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062266

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)12.7歯数21注文コード36062266品番P21L050B
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法D(Φmm)42寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)19寸法LB(mm)31寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)62.91寸法W(mm)14最大軸穴径d(Φmm)26最小軸穴径d(Φmm)12適合フランジ外径D(mm)69適合フランジ内径P(mm)50適合フランジ厚t(mm)1.6歯数21呼び幅(mm)12.7呼び幅50材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-166950概略質量(kg)0.66ピッチ径(Φmm)63.67
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする