曜日別特売
P15L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063115

P15L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063115
P15L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063115

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)25.4歯数15注文コード36063115品番P15L100A
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)-寸法LA(mm)33寸法LB(mm)-寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)44.72寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)20最小軸穴径d(Φmm)10適合フランジ外径D(mm)51適合フランジ内径P(mm)36適合フランジ厚t(mm)1.6歯数15呼び幅(mm)25.4呼び幅100材質鋼材形状A形種類タイミングプーリ適合フランジF-165136概略質量(kg)0.35ピッチ径(Φmm)45.48
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする