スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)25 ベルトピッチ周長(mm)400 注文コード36065522 品番250DS5M400G
参考基準価格(税別)¥13,270 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など563種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

歯数80 ベルト幅(mm)25 材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)400 タイプGタイプ、ダブル 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 歯ピッチ(mm)5 ベルト形S5M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36156811
2022-02-18
用途:
機械のオーバーホール
株式会社ATS 様 (製造業)

高速回転の部位で使用し品質上問題なく、6年前から利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする