曜日別特売
250DS5M550G スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36065705

250DS5M550G スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36065705
250DS5M550G スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36065705

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)25ベルトピッチ周長(mm)550注文コード36065705品番250DS5M550G
参考基準価格(税別)¥14,930販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

歯数110ベルト幅(mm)25材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)550タイプGタイプ、ダブル最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36156811
2022-02-18
用途: 機械のオーバーホール
株式会社ATS製造業

高速回転の部位で使用し品質上問題なく、6年前から利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする