10-FL-1000 フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト 36067281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-FL-1000 フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト 36067281
10-FL-1000 フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト 36067281
10-FL-1000 フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト 36067281
10-FL-1000 フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト 36067281

フレックスターベルト FL形

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)1000
1000
200
224
250
280
315
355
400
450
500
530
560
600
630
670
710
750
800
850
900
950
1060
1120
1180
1250
1320
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
内容量1本注文コード36067281品番10-FL-1000
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベルト幅(mm)10種類フレックスターベルトベルト長さ(mm)1000材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36069993
2024-02-25
用途: ホイールバランサー
自動車・二輪車・自転車関連業

30年程前のイタリア製ホイールバランサーのベルトが切れ、純正品も廃盤との事で代替として使用しましたが問題無く使用出来ました。また音が静かになり大変満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 36069993
2023-07-31
用途: タイヤバランサーの交換ベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事に使っているタイヤバランサーの交換ベルトで購入しました。標準のベルトは25mmのナイロンベルトでしたが5mm幅広の30mmのゴムベルトに変更してみた結果、駆動ロスも無くなり動作も安定しました。

2が参考にしています
対象商品 : 36066992
2023-05-11
用途: 機械のメンテナンス

某機械で使っていますが、純正品の三分の一の価格ですので
助かります。

対象商品 : 36066974
2022-09-23
用途: ●プロクソンのデスクドリルのベルト交換
エステック株式会社

プロクソンのデスクスタンドドリルのベルトが切れたので、交換用のベルトとして購入。純正部品は1000円以上するが、これは400円弱で購入できる。ただ、ベルト幅が純正部品の2倍あるので、カッターで真ん中から切断すればOK。やや集めだが問題なく使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 36066931
2022-07-25
用途: 機械のメンテナンス

安定の品質で、いつもお世話になっています。
耐久性が良いのか?は、わかりませんが、こんなものだと思います。

対象商品 : 36067333
2021-08-05
用途: オーディオのターンテーブルに使用
バイオニック株式会社医療・福祉・介護関連業

オーディオのターンテーブルとモーターのプーリーに使用しました、精度が良く、スリップもしません、音がクリアーになり大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36067595
2021-07-30
用途: 自動カンナ モーターから刃への伝達に使用しました。

ドンピシャの長さで、回しながら組み込みました。使えるベルトです。

対象商品 : 36067717
2020-12-27
用途: ホビー旋盤駆動ベルト
建設業・工事業

旋盤C-6の低速側駆動タイミングベルトM1.5×124Tの代替に使用。
特殊規格の歯幅プーリー、およびベルトの耐久不足のため国産での代替品として。
張り調整シロにも収まり、騒音も軽減し価格も安価なため大満足。
今回、ベルト幅は既存のものに合わせて15ミリとしたが25ミリでも装着可能なようなので買い足すつもり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする