※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63-60+65DCZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36070028
品番
CDQ2B63-60+65DCZ-M9NWL-XC10
参考基準価格(税別)
¥57,150
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
ストロークS1(mm)
60
ストロークS2(mm)
65
CADデータダウンロード