スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)72 注文コード36078192 品番40S2M72G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品はベルトピッチ周長など657種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト形S2M ベルト幅(mm)4 歯数36 歯ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)72 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.36 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36078192 40S2M72G 47899887 40S2M72 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1個 369 税込406 同ブランドに品番違いの同一品があったため寄せました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36083783
2017-06-19
用途:
ツインバード精米機MR-D510のベルトが切れたので交換用に使用
農・林・水産業

交換して1週間ですが今のところ問題なく使えています

1人が参考にしています
対象商品:
36083747
2017-06-03
用途:
精米機のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

三ツ星の部品の為、車外と違い製品が良いので交換が簡単でした。

対象商品:
36085034
2016-06-10
用途:
デモンストレーション機器の試作
製造業

想定通りの物で、特に優れているというような物ではないが、必要十分なものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする