CDQ2B63TFV-100DZ-XC6 CD Series(CDQ2B63TFV) SMC 36079812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63TFV)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36079812
品番
CDQ2B63TFV-100DZ-XC6
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする