三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36096146
品番
187L050U
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
50
歯ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
476.25
材質(ベルト)
ポリウレタン
ベルト呼び長さ(inch)
18.7
ベルト呼び幅
50
使用温度範囲(℃)
-30〜+90
高さ(mm)
3.61
タイプ
Uタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36