※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B80-75+70DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36099692
品番
CDQ2B80-75+70DMZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
70
CADデータダウンロード