1120H200G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36108387

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50.8
ベルトピッチ周長(mm)2844.8
歯数224
ベルト呼び幅200
内容量1本注文コード36108387品番1120H200G
参考基準価格(税別)¥50,410販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯数224歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)2844.8材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)112ベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36106847
2021-07-06
用途: 機械の定期メンテナンス用として
製造業

弊社製装置に使われているタイミングベルトの定期交換用に購入しました
他社商社よりも納期が早く助かりました。
品質も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする