三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
152.4
注文コード
36126036
品番
463XH600G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,080
この商品は
ベルト幅
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
152.4
歯数
53
歯ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
1177.93
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
46.3
ベルト呼び幅
600
高さ(mm)
11.15
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36126036
463XH600G
10003271
463XH600
タイミングベルトXH型 ベルト幅600
三ツ星ベルト
1本
¥
53,980
税込
¥
59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です