三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36126255
品番
840XH600G
参考基準価格(税別)
¥152,170
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
152.4
歯数
96
歯ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
2133.6
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
84
ベルト呼び幅
600
高さ(mm)
11.15
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127