60S3M189U スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36142434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S3M189U スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36142434
60S3M189U スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36142434

スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)6ベルトピッチ周長(mm)189注文コード36142434品番60S3M189U
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

歯数63ベルト幅(mm)6材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)189高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: sirocaホームベーカリーの修理
製造業

非常用食料備蓄のために久々にホームベーカリで餅つきしようとしたら、こねられず失敗。点検したら羽根が回らないことを発見、ネット上にも同じような情報が相当量あったため、すぐに予備ベルトを購入。取り付けは問題なく出来たので、これから耐久性を見ていきたいと思っています。

対象商品 : 36142251
2024-08-09
用途: ラジコン自動車の部品

ピュアテンの駆動ベルトに使用。ボールデフだと6㎜幅のベルトが使えます。

対象商品 : 36142495
2017-11-27
用途: ラジコンカーに使用
その他業種

使用しているラジコンが外国製の為、価格が6倍以上の差があります。
こちらで同品質の商品が購入できるので助かります。
ただ、送料が高いのでメール便等での配送があれば良いと思います。

対象商品 : 36145067
2020-03-26
用途: ホームベーカリーの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

シロカのホームベーカリー KHB-250Cの修理に使用。
機種品番は違うが、画像的に一緒の機種でこちらの品番が使えたという情報で購入してみました。
ちゃんと使えてホームベーカリーが約1000円で復活できたので良かったです。

6が参考にしています
対象商品 : 36142461
2016-05-30
用途: ラジコンカーのベルトに使用
その他業種

純正部品と変わらない品質で、安価に購入できて良かったです。
送料が高いので、メール便等が利用できるようにしてほしいです。

対象商品 : 36145033
2020-09-06
用途: 家庭用ベーカリーの補修
その他業種

回転式の撹拌機の回転伝達に使用されてたゴム系のタイミングベルトが切れてしまい、交換した。それまで使用されてたタイミングベルトはゴムの劣化で切れたと思いポリウレタンのを選択、耐久性については今後。製品は問題なく現在使用してます。

対象商品 : 36142346
2014-04-21
用途: ラジコンスターターモーターに仕様

8mmのところ6mmを使用したので、歯とびしてしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 36145094
2018-04-11
用途: 機器のメンテナンス
製造業

家電製品のベルトが切れメーカーが修理対応できないとのことでしたので、類似品を探し使用しました。他にもメーカー修理未対応製品とかのものがったと機に御料させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする