三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10
歯数
60
形状
A形
注文コード
36151062
品番
P60S5M0100A
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(Φmm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
16
寸法LB(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
94.53
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
54
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
99
適合フランジ内径P(mm)
78
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
60
呼び幅
10
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-169978
概略質量(kg)
0.83
ピッチ径(Φmm)
95.49
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。