スーパートルクタイミングプーリ S5M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅25 歯数14 形状A形 注文コード36152715 品番P14S5M0250A
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び幅・歯数・形状など108種類から選べます 他の種類を見る

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法D(Φmm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)32 寸法LB(mm)- 外径O.D.(Φmm)21.32 寸法W(mm)27 最大軸穴径d(Φmm)8 最小軸穴径d(Φmm)7 適合フランジ外径D(mm)26 適合フランジ内径P(mm)16 適合フランジ厚t(mm)1 歯数14 呼び幅25 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-102616 概略質量(kg)0.072 ピッチ径(Φmm)22.28
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする