JIS Vプーリー B-1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)80 注文コード36162987 品番80B1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び径dmなど33種類から選べます 他の種類を見る
種類Vプーリー 溝の形B 溝数1 質量(kg)1.01 de外径(Φmm)91 リム幅w(mm)25 慣性モーメント(kg・m2)0.000802 ハブdb(mm)50 ハブl(mm)32 ハブs1(mm)15 ハブs2(mm)8 リムh(mm)20(0〜+2) 下穴径d(Φmm)- 形状図番21U 最大軸穴径d(Φmm)28 呼び径dm(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする