NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
90
注文コード
36162996
品番
90B1
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
1.2
de外径(Φmm)
101
リム幅w(mm)
25
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0012
ハブdb(mm)
50
ハブl(mm)
32
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
8
リムh(mm)
20(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
21U
最大軸穴径d(Φmm)
28
呼び径dm(mm)
90
CADデータダウンロード