NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
165
注文コード
36163127
品番
165B1
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
2.44
de外径(Φmm)
176
リム幅w(mm)
25
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00864
ハブdb(mm)
63
ハブl(mm)
35
ハブs1(mm)
10
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
20(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
10U
最大軸穴径d(Φmm)
35.5
呼び径dm(mm)
165
CADデータダウンロード