NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
450
注文コード
36163267
品番
450B1
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
8.32
de外径(Φmm)
461
リム幅w(mm)
25
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.226
ハブdb(mm)
80
ハブl(mm)
45
ハブs1(mm)
20
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
20.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
10Y
最大軸穴径d(Φmm)
45
呼び径dm(mm)
450
CADデータダウンロード