NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー B-3
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
100
形状図番
21U
注文コード
36163775
品番
100B3
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ハブdb(mm)
63
de外径(Φmm)
111
呼び径dm(mm)
100
リムh(mm)
20(0~+2)
ハブl(mm)
45
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
33
リム幅w(mm)
63
下穴径d(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
35.5
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
2.77
種類
Vプーリー
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00372
形状図番
21U
CADデータダウンロード