NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー B-3
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
150
形状図番
22U
注文コード
36163897
品番
150B3
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ハブdb(mm)
75
de外径(Φmm)
161
呼び径dm(mm)
150
リムh(mm)
20.5(0~+2)
ハブl(mm)
50
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
28
リム幅w(mm)
63
下穴径d(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
40
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
4.58
種類
Vプーリー
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.014
形状図番
22U
CADデータダウンロード