曜日別特売
190B3N JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163994

190B3N JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163994
190B3N JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163994
190B3N JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163994

JIS Vプーリー B-3

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)190形状図番20U注文コード36163994品番190B3N
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ハブdb(mm)83de外径(Φmm)201呼び径dm(mm)190リムh(mm)20.5(0~+2)ハブl(mm)56ハブs1(mm)15ハブs2(mm)22リム幅w(mm)63下穴径d(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)45溝の形B溝数3質量(kg)6.41種類Vプーリー慣性モーメント(kg・m2)0.031形状図番20U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36163775
2014-03-06
用途: 治具

価格の安く、迅速な対応して頂き、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする