NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー B-3
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
500
形状図番
10Y
注文コード
36164204
品番
500B3
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ハブdb(mm)
112
de外径(Φmm)
511
呼び径dm(mm)
500
リムh(mm)
21(0~+2)
ハブl(mm)
71
ハブs1(mm)
8
ハブs2(mm)
-
リム幅w(mm)
63
下穴径d(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
63
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
19.7
種類
Vプーリー
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.679
形状図番
10Y
CADデータダウンロード