曜日別特売
61/2A2F 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36170696

61/2A2F 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36170696
61/2A2F 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36170696

標準 Vプーリー A-2

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個形状図番40U注文コード36170696品番61/2A2F
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです

ハブdb(mm)63de外径(Φmm)165.1ピッチ径dp(mm)156.1リムh(mm)15(0~+2)ハブl(mm)30ハブs1(mm)-ハブs2(mm)6リム幅w(mm)36最大軸穴径d(Φmm)35溝の形A溝数2材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250質量(kg)2.55種類Vプーリー下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)0.00868形状図番40U
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36170757
2021-09-13
用途: 作業機械のプーリーサイズ変更
sonica自動車・二輪車・自転車関連業

発注から納品まで スピーディーで 品質も良く満足しております。

対象商品 : 09236647
2016-10-15
用途: 塩カル散布車DCモーター使用
信濃電機工業株式会社

加工しやすく満足している。現状のままで改善点なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする