NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックSPプーリー SPB-5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ブッシング品番
3020
2012
2517
3020
4036
4445
de外径(Φmm)
243
243
243
177
182
187
192
197
202
207
213
219
225
231
237
132
139
147
157
167
172
257
272
287
307
322
342
362
382
407
432
457
482
507
537
567
637
717
807
907
1007
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36176086
品番
SPB-236-5
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)70
種類
イソメックSPプーリー
溝数
5
質量(kg)
15.5
ddデータム径(Φmm)
236
de外径(Φmm)
243
リム幅w(mm)
101
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.135
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
51
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
50
ブッシング品番
3020
リムh(mm)
23
形状図番
41U
関連資料:
技術資料1(0.5MB)