NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックSPプーリー SPB-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ブッシング品番
4445
2012
2517
3020
4036
4445
de外径(Φmm)
717
717
717
537
567
637
807
907
1007
132
139
147
157
167
172
177
182
187
192
197
202
207
213
219
225
231
237
243
257
272
287
307
322
342
362
382
407
432
457
482
507
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36176253
品番
SPB-710-5
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)110
(旧JIS平行キー)100
種類
イソメックSPプーリー
溝数
5
質量(kg)
64.9
ddデータム径(Φmm)
710
de外径(Φmm)
717
リム幅w(mm)
101
慣性モーメント(kg・m
2
)
4.37
ハブdb(mm)
215
ハブl(mm)
81
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
10
ブッシング品番
4445
リムh(mm)
24
形状図番
50Y
関連資料:
技術資料1(0.5MB)