NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPB-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36176393
品番
SPB-212-6
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)95
(旧JIS平行キー)85
種類
イソメックSPプーリー
溝数
6
質量(kg)
14.1
ddデータム径(Φmm)
212
de外径(Φmm)
219
リム幅w(mm)
120
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.104
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
64
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
28
ブッシング品番
4036
リムh(mm)
23
形状図番
51U
関連資料:
技術資料1(0.5MB)