曜日別特売
SPB-630-8 イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社) 36178581

SPB-630-8 イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社) 36178581
SPB-630-8 イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社) 36178581

イソメックSPプーリー SPB-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブッシング品番4445
de外径(Φmm)637
637
382
407
432
457
482
507
537
567
717
219
231
237
243
257
272
287
307
322
342
362
807
907
1007
内容量1個注文コード36178581品番SPB-630-8
参考基準価格(税別)¥277,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)110
(旧JIS平行キー)100
種類イソメックSPプーリー溝数8質量(kg)71.9ddデータム径(Φmm)630de外径(Φmm)637リム幅w(mm)158慣性モーメント(kg・m2)4.23ハブdb(mm)215ハブl(mm)81ハブs1(mm)-ハブs2(mm)38.5ブッシング品番4445リムh(mm)24形状図番50Y
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする