曜日別特売
104VA1-19N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 36183944

変速プーリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)(標準)19
内容量1個注文コード36183944品番104VA1-19N-JIS
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

寸法l(mm)
(プーリーベース)57
(スライドピース)23
寸法db(mm)
(プーリーベース)43
(スライドピース)55
ピッチ径dp(mm)
(最大)95
(最小)71.7
寸法s1(mm)
(プーリーベース)17
(スライドピース)14
軸穴径d(Φmm)(標準)19種類変速プーリーde外径(Φmm)104質量(kg)1.24タイプ(プーリーベース)1寸法M2(mm)(スライドピース)2-M8キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6押しねじM1-M8基準V溝A組み合わせねじM1M40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする