※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2F32TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
36212024
品番
CDQ2F32TF-25DMZ
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード