曜日別特売
824-EV8YU-40 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36248895

824-EV8YU-40 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36248895
824-EV8YU-40 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36248895
824-EV8YU-40 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36248895

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)824注文コード36248895品番824-EV8YU-40
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YUベルト幅(mm)40歯数103ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)824材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする