GP428MRU-130L シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ RK JAPAN 36305184 GP428MRU-130L シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ RK JAPAN 36305184 GP428MRU-130L シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ RK JAPAN 36305184

シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36305184 品番GP428MRU-130L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は62種類から選べます 他の種類を見る

ハイテンション鋼を特殊熱処理して造られたシンプルながら、性能優先の強化チェーン。
内・外プレートを、光沢シルバーメッキ。
シックな美しさはネイキッドからアメリカまであらゆるモデルにマッチします。
絶版車チェーンシール化はこれで決まり!
全サイズ最軽量(同クラス用チェーンと比較)/加速力UP!
極薄シールGPシリーズ
レーシングスペックを踏襲。加速時の抵抗を極限まで低減させました。
何にでも合うオールマイティでシックなルックス!RK独自の極薄シール採用で幅はノンシールと同等。
通常のシールチェーンが使えなかった旧車にもフィットします。
絶版車チェーンシール化はこれで決まり!
全サイズ最軽量(同クラス用チェーンと比較)/加速力UP!
極薄シールGPシリーズ/
レーシングスペックを踏襲。加速時の抵抗を極限まで低減させました。
何にでも合うオールマイティでシックなルックス!RK独自の極薄シール採用で幅はノンシールと同等。
通常のシールチェーンが使えなかった旧車にもフィットします。

適合排気量(cc)
スプリントレース/50〜250(3気筒以上不可)
耐久レース/50〜230(単気筒のみ)
ストリート/50〜150(4スト単気筒は230ccまで)
サイズ428 ピッチ(mm)12.7 シールU 仕上光沢シルバーメッキ ローラリンク内幅(W)(mm)7.94 シルバー タイプMRU リンク数130L ピン長L(mm)18.3(クリップジョイント装着時/19.8) 主な適合車種KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36305315
2021-04-24
用途:
チェーン交換
その他業種

タイヤとのクリアランスを稼ぐ為にこちらのUWRを使用しています。私は530を使用していますが、通常の物とは比べるとかなり細く525チェーンぐらいの幅な気がします。ただ寿命は短く感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
36305132
2019-06-30
用途:
オートバイのチェーン交換
農・林・水産業

大変良い商品だと思います。次回も購入したいと重います。

対象商品:
36305272
2017-01-24
用途:
VFRの交換用
建設業・工事業

やっぱり、バイクチェーンはRKですね。
見た目も、かっこいいですね。

対象商品:
36305184
2016-11-03
用途:
オートバイに

旧車にも細くて良かったです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする